| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-322123 Herst.-Nr.: 1.15.154.016/0301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rafi Not-Aus-Schalter 1.15.154.016/0301 Art der Entriegelung Zug-Entriegelung, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Schutzart (IP) IP65, Montageart Einbau, Lochdurchmesser 16,2mm, Anschlussart Hilfsstromkreis sonstige, Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Zug-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | Nein | Lochdurchmesser: | 16.2 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, pilztaster gelb, NOT-AUS-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilzdrucktaster, Schlagtaster, Schwammerltaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,13* | € 20,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,72* | € 20,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,98* | € 22,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,56* | € 23,40* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 16,63* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|