Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 1.15.154.016/0301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-15455733
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.154.016/0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Not-Aus-Schalter 1.15.154.016/0301

Rafi Not-Aus-Schalter 1.15.154.016/0301: Not-Aus-Taster mit einfacher Entriegelung durch ziehen an der Tasterkappe. Mit Kontakten 0 S / 2 Ö. Erfüllt IP65.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 20,93*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,95*
1
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 22,60*
1
€ 3,90*
ab € 16,56*
€ 23,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,63*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.