Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SM 6450.170 TFT-Monitor 19 Zoll Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) (B x H) 482.6mm x 399.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V107271
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450.170
EAN/GTIN:
     4028177511613
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Bildschirm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
399.3 mm
Farbe:
grau
Breite:
482.6 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
SM 6450.170
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
19 Zoll
Betriebsspannung:
12 V/DC
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
TFT-Monitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.105,09*
€ 2.262,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.153,01*
€ 2.316,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.183,34*
€ 2.332,34*
€ 5,95*
ab € 2.204,31*
€ 2.360,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.209,12*
€ 2.367,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.316,08*
€ 2.756,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.295,22*
€ 2.731,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.226,15*
€ 2.649,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.187,11*
€ 2.602,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.153,01*
€ 2.562,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.