Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT Monitor VGA + DVI 482,6 mm (19 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SM 6450.170
Rittal SM 6450.170
Artikel-Nr.:
     C513-6450170
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450170
EAN/GTIN:
     4028177511613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Bildschirm
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 482,6x399,3 mm, 19", VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite der Front:
482.600
Zolltarifnummer (TARIC):
85286200
GTIN:
4028177511613
Herstellerartikelnummer:
6450170
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006450170
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
12 V (DC)6450170, SM TFT MONITOR 19'', VGA+DVI
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6450170
Höhe der Front:
399.300
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.107,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.267,05*
€ 2.697,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,24*
€ 2.673,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.176,89*
€ 2.590,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,36*
€ 2.543,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.107,19*
€ 2.507,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.