Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT Monitor VGA + DVI 482,6 mm (19 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SM 6450.170
Rittal SM 6450.170
Artikel-Nr.:
     513-6450170
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450170
EAN/GTIN:
     4028177511613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Bildschirm
SM TFT-Monitor, Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse, BxH: 482,6x399,3 mm, 19", VGA, DVI-D, Aluminium, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite der Front:
482.600
Zolltarifnummer (TARIC):
85286200
GTIN:
4028177511613
Herstellerartikelnummer:
6450170
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006450170
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
12 V (DC)6450170, SM TFT MONITOR 19'', VGA+DVI
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6450170
Höhe der Front:
399.300
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.102,79*
€ 2.267,07*
Frei Haus
ab € 2.158,54*
€ 2.320,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.177,96*
€ 2.336,88*
€ 5,95*
ab € 2.197,45*
€ 2.365,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.202,55*
€ 2.371,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.267,07*
€ 2.697,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.246,26*
€ 2.673,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.176,91*
€ 2.590,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,38*
€ 2.543,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.102,79*
€ 2.502,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6053500
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.