Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR563130 Fluchtweg-Notbeleuchtung Wandmontage, Deckenmontage links, rechts, hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562283-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR563130
EAN/GTIN:
     4251138202514
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
B-SAFETY BR563130 Fluchtweg-Notbeleuchtung Wandmontage,Deckenmontage links,rechts,hoch

Fluchtweg-Notbeleuchtung B-SAFETY V-LUX STANDARD ECO BR563130 (Wandmontage,Deckenmontage)

Schutzart IP65
Piktogramm Erkennungsweite 21 Meter
Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden

LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte in IP65, für die Anwendung in feuchten und staubigen Räumen, für Wand- und Deckenmontage. Besonders bruchsicher durch stabiles Gehäuse aus Polycarbonat und transparenter Abdeckung aus Polycarbonat

Ausstattung:
Manuelle Test-Funktion inkl. Prüftaster · Inklusive Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg gerade aus) · LED-Modul · Leuchtmittel: 10x LED · Lichtstrom: 160 lm (AC) / 140 lm (DC) · Batterie: Ni-CD Akku 3,6 V / 1,5 Ah · Piktogramm: PVC-Folie, selbstklebend.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 3 h · Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild): links,rechts,hoch · Betriebsspannung: 230 V/AC · EN Norm: EN 60598-1:2015,EN 60598-2-22:2014,EN 55015:2013/A:2015,EN 61000-3-3:2013,EN 61000-3-2.2014,EN 61547:2009 · Erkennungsreichweite: 21 m · Gewicht: 700 g · Leistung: 3.5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Polycarbonat · Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung): Wandmontage,Deckenmontage · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Zentralbatterieversorgung: Nein

Lieferumfang:
Not-/Sicherheitsleuchte · Standardsatz-Hinweisschilder gem. ISO 7010 · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 350 x 110 x 80 mm
Zentralbatterieversorgung:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
B-SAFETY
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Polycarbonat
Ausführung (Fluchtweg Hinweisschild):
links | rechts | hoch
Montageart (Fluchtweg Notbeleuchtung):
Wandmontage | Deckenmontage
Erkennungsreichweite:
21 m
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
3.5 W
Akku-Laufzeit (max.):
3 h
Schutzklasse:
I
Gewicht:
700 g
EN Norm:
EN 60598-1:2015 | EN 60598-2-22:2014 | EN 55015:2013/A:2015 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-2.2014 | EN 61547:2009
Produkt-Art:
Fluchtweg-Notbeleuchtung
Zertifizierungen:
EN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,58*
€ 39,07*
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 39,09*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 30,87*
€ 40,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 41,72*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.