Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8825+ Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 D 5 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 149:2001, DIN 149:


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S727951
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8825+
EAN/GTIN:
     4054596076808
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die 3M™ Partikelmaske 8825+ erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009, Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel. Sie bietet wirksamen Atemschutz in Bereichen, in denen Mitarbeiter festen (Staub) und/oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP2 D
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, 3M, 125-4033, 7100081543, N95
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1690
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 3,95*
7 Tage
30
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 7,20*
5 Tage
1690
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,29*
8 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 7,47*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,00*
€ 33,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,74*
€ 40,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,37*
€ 39,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.