Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S224 Printrelais 24 V/DC 4A 2 Schließer, 2 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S71460
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Polarisiertes Relais im DIL-Gehäuse mit großem Schaltleistungsbereich durch Fünf-Lagen-Kontakt. Gute HF-Eigenschaften und geringe Thermospannung. Sehr sensitiv, monostabil und hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Anwendung: Ideal für Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik.
Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
28 mm
Typ:
S224
Temperaturbereich:
-40 - +65 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Schaltstrom (max.):
4 A
Max. Schaltleistung:
90 + 1000 VA
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
44 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Widerstand (Spule):
2850 Ω
Schaltspannung (max.):
30 + 250 V/AC
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 14,14*
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 14,15*
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 14,32*
1 Tag
364
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 19,33*
€ 3,50*
ab € 26,77*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.