Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S224 Printrelais 24 V/DC 4 A 2 Schließer, 2 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504789-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Panasonic S224 Printrelais 24 V/DC 4 A 2 Schließer,2 Öffner 1 St.

Leistungsrelais S 4 A, Print

Polarisiertes Relais im DIL-Gehäuse mit großem Schaltleistungsbereich durch Fünf-Lagen-Kontakt. Gute HF-Eigenschaften und geringe Thermospannung. Sehr sensitiv, monostabil und hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.
Anwendung: Ideal für Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 44 V/DC · Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Kontaktmaterial: Ag + Au · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.4 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schaltleistung (max.): 90 W,1000 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 4 A · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 2850 Ω

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 28 x 10.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.4 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
S224
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
44 V/DC
Ansprechspannung (min.):
16.8 V/DC
Widerstand (Spule):
2850 Ω
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
90 W | 1000 W
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 14,06*
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 14,07*
€ 5,90*
ab € 8,07*
€ 14,25*
Lager 102
364
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 19,23*
€ 3,50*
ab € 26,84*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,11*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.