Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Printrelais 24 V/DC 4 A 2 Schließer, 2 Öffner S224 1 Stück (S224)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2755979
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais

Übersicht

Leistungsrelais S 4 A, Print

Polarisiertes Relais im DIL-Gehäuse mit großem Schaltleistungsbereich durch Fünf-Lagen-Kontakt. Gute HF-Eigenschaften und geringe Thermospannung. Sehr sensitiv, monostabil und hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Anwendung: Ideal für Mess-, Sicherheits- und Medizintechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins Ansprechspannung (max.): 44 V/DC Ansprechspannung (min.): 16.8 V/DC Ansteuerart: monostabil, 1 Spule In PCB-Software verfügbar: Target 3001! Kontaktart (LOV): 2 Schließer, 2 Öffner Kontaktmaterial: Ag + Au Nennspannung Spule: 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 28 mm Produktabmessung, Höhe: 10.4 mm Produktabmessung, Länge: 12 mm Relais-Typ (Kategorisierung): Printrelais Schaltleistung (max.): 90 W, 1000 VA Schaltspannung (max.): 30 V/DC, 250 V/AC Schaltstrom (max.): 4 A Temperatur (max.): +65 °C Temperatur (min.): -40 °C Typ: S224 Widerstand (Spule): 2850 ?

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic ds-relais, miniaturrelais, s224, panasonic, printrelais, v/dc, schließer, öffner, schlieer, ffner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 14,14*
€ 8,95*
ab € 6,71*
€ 14,15*
€ 5,90*
ab € 8,03*
€ 14,33*
1 Tag
364
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 19,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,80*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,68*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,24*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.