Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic S Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 4A 24V dc Spule / 202mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1279229
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S224ULCSAD
EAN/GTIN:
     5059039693474
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 4A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 2850Ω
Spulenleistung = 202mW
Serie = S
Schaltleistung DC max. = 90 W

UL, CSA. Relais, Serie S. Diese Leistungsrelais für Leiterplattenmontage sind überaus zuverlässig und effizient, verfügen über eine lange Lebensdauer und ermöglichen eine weit reichende Steuerung. Diese Leistungsrelais für Leiterplattenmontage bieten außerdem eine hohe Empfindlichkeit sowie eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße und sie besitzen eine geringe thermische elektromotorische Kraft. Relais, flache, hohe Empfindlichkeit Ausgezeichneter Widerstand bei Schwingung und Erschütterung Niedriger EMK (ungefähr 0,3 μV) DIL Anschlussanordnung für 2,54 mm Raster Abmessungen: H x B x T: 10 x 28 x 12 mm Buchse für Leiterplattenmontage verfügbar, siehe Bestellnummer ; 127-9342 127-9342
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
4A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
2850Ω
Spulenleistung:
202mW
Serie:
S
Schaltleistung DC max.:
90 W
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic ds-relais, miniaturrelais, 1279229, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, S224ULCSAD, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 14,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 14,15*
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 14,32*
1 Tag
364
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 19,33*
€ 3,50*
ab € 26,77*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.