Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO x2 + SPST-NC x2; max.250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO x2 + SPST-NC x2; max.250VAC
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO x2 + SPST-NC x2; max.250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-S2-24V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     S224ULCSAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Hersteller: PANASONIC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...65°C
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 2,85kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2 + SPST-NC x2
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: S
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 4A
Spulenstrom: 8,4mA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 14,14*
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 14,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 14,32*
1 Tag
364
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 19,33*
€ 3,50*
ab € 26,77*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,25*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.