Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B72220 Varistor, 630pF, 430V, 275V, 151J, Metall / 100A, 8000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2042208
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0271K101
EAN/GTIN:
     5060641286947
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 430V
Wechselspannung max. = 275V
Gleichspannung max. = 350V
Klemm-Spannung = 710V
Klemm-Strom = 100A
Material = Metall
Serie = B72220
Durchmesser = 21.5mm
Spitzenstrom max. = 8000A
Kapazität = 630pF
Tiefe = 2.3mm
Stärke = 5.4mm
Abmessungen = 21.5 (Dia.) x 5.4mm
Anschlussraster = 10mm

UL, CSA, VDE. Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe. Standardmäßiger radialer, epoxidharzbeschichteter Metalloxidvaristor (MOV) mit verzinnten Kupferzuleitungen. Verzinnte Kupferanschlussdrähte mit einem Keramikkörper mit Epoxidharzüberzug Ausgelegt für Stoßstrom (8/20 μs) und für Energie (2 ms)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
430V
Wechselspannung max.:
275V
Gleichspannung max.:
350V
Klemm-Spannung:
710V
Klemm-Strom:
100A
Material:
Metall
Serie:
B72220
Durchmesser:
21.5mm
Spitzenstrom max.:
8000A
Kapazität:
630pF
Tiefe:
2.3mm
Stärke:
5.4mm
Abmessungen:
21.5 (Dia.) x 5.4mm
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 2042208, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72220S0271K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.