Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PA0110025 Polyamid Rot Innen-Durchmesser: 7.5mm 24 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S69214
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA0110025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift

Features:
Für hohen Betriebsdruck
Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
Der Polyamidschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
rot
Betriebstemperatur:
80 °C
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PA0110025
Temperaturbereich:
80 °C (max)
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
7.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Betriebsdruck (max.):
24 bar
Max. Temperatur:
80 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,38*
2 Tage
9
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,39*
7 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 13,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 16,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.