Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Norgren Druckluftschlauch PA0110025 Polyamid Rot Innen-Durchmesser: 7.5mm 24 bar Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152071
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA0110025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
1m Norgren Druckluftschlauch PA0110025 Polyamid Rot Innen-Durchmesser: 7.5mm 24 bar Meterware

Herstellerfarbe: Rot
Herst.-Teilenr.: PA0110025
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 1 m
Produkt-Art: Druckluftschlauch
Material: Polyamid
Betriebsmedium: Druckluft
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 10 mm
Betriebsdruck (max.): 24 bar
Innen-Ø: 7.5 mm
Max. Temperatur: 80 °C
Kategorie: Druckluftschlauch
Temperaturbereich: 80 °C (max)
Betriebstemperatur: max. 80 °C
Innen-Ø: 7.5 mm
Hersteller-Nr.: PA0110025
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung der Griffzone: gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Härtegrad: B
Marke: Faber Castell
Minenbreite: 0.5 mm
Schaftfarbe: metallicrot
Schreibfarbe: graphit
Stiftart: Feinminenstift
Tipradierer: ja

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,38*
1 Tag
9
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,39*
Lager 1039
9
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 13,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,78* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.