Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 5003 Gerätefuß selbstklebend, rund Schwarz (Ø x H) 11.1mm x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S53441
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5003S
EAN/GTIN:
     0021200184253
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Rutschfest, dauerhafte Elastizität (kein Verspröden), keine Schiebe- und Farbspuren. Starke Dämpfung von Vibration, Stößen und Schlägen.
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
11.1 mm
Typ:
SJ 5003
Material:
Polyurethan
Besonderheiten:
selbstklebend + rund
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Gerätefuß
Produkt-Art:
Gerätefuß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,05614*
€ 0,08755*
6 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08004*
€ 0,11833*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,152*
€ 0,216*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,26*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.