Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bumpon SJ 5003 S Selbstklebender Gehäusefuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Bumpon SJ 5003 S Selbstklebender Gehäusefuss
3M Bumpon SJ 5003 S Selbstklebender Gehäusefuss
Artikel-Nr.:
     4502-20H175
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 5003 S
EAN/GTIN:
     4099889551945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M Bumpon SJ 5003 S Selbstklebender Gehäusefuss Aus Gummi, verlässlich klebend. Durchmesser: 11,1 mm Höhe: 5,0 mm Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäusefuß
Bauform:
zylindrisch
Befestigungsart:
Selbstklebend
Breite:
11.1 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 mm
Länge:
11 mm
Material:
Polyurethan
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07994*
€ 0,11783*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 4502
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,311*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,14*
€ 4,72*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,311*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.