Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ 5003 Elastikpuffer schwarz Bumpon Protector Pad Durchmesser 11,2 mm Dicke 5,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon™ SJ5003 Elastikpuffer, Schwarz, 11,2 x 5,1 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30
3M™ Bumpon™ SJ5003 Elastikpuffer, Schwarz, 11,2 x 5,1 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30
Artikel-Nr.:
     3549-520004
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5003S
EAN/GTIN:
     50021200184258
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß

Bumpon™ selbstklebende Elastikpuffer werden aus einem dauerelastischen, abriebfesten und weichmacherfreien Polyurethan hergestellt.

Die 3M Elastikpuffer bieten eine hohe Rutsch- und Abriebfestigkeit und hinterlassen weder Stand- noch Schubspuren.

Anwendung:

  •  Geräte- und Gehäusefüße bei Telefonen, Computern…
  • Anschlagschutz bei Möbeltüren, Klappen…
  • Vibrationsdämpfung bei Geräten, Maschinen…
  • Geräuschdämpfung bei Fahrzeugen, Vibrationsquellen…
  • Oberflächenschutz bei Acryl- und Glasgegenständen…
  • Abstandshalter bei Blechen, Gerätegehäusen…
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL
Durchmesser:
11,2 mm
Dicke:
5,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, maschinenfuß, Elastikpuffer, Froschauge, Bumper, Bumper Stop, Puffer, Anti Rutsch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
6 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07994*
€ 0,11783*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,311*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,14*
€ 4,72*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,11783*
€ 0,14022
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,11392*
€ 0,13556
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,11061*
€ 0,13163
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,10776*
€ 0,12823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,10396*
€ 0,12371
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,10064*
€ 0,11976
pro Stück
ab 2500000,02 Stück
€ 0,07994*
€ 0,09513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 353,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.