Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ-5000 Selbstklebende Füße, Halbkugelförmig, 5.1mm, Schwarz, ø 11.2mm, PUR, +66°C max.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-236464
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5003
EAN/GTIN:
     0021200184253
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Stärke = 5.1mm
Farbe = Schwarz
Durchmesser = 11.2mm
Material = PUR
Betriebstemperatur max. = +66°C
Serie = SJ-5000
Betriebstemperatur min. = -34°C

Selbstklebende Dämpfer. Die schützenden und gegossenen Formen der Serie Bumpon von 3M sind druckempfindliche Polyurethanprodukte mit Kleberücken, die einen hohen Reibungskoeffizienten und eine schnelle Anwendung ermöglichen. Die Bumpon-Serie kann ebenfalls als Fuß, Anschlag, Abstandhalter und Schutzvorrichtung für viele Anwendungen verwendet werden. Diese schützenden Bumpon-Elastikpuffer von 3M bestehen aus Urethan, ein elastisches und strapazierfähiges Elastomer. Der druckempfindliche Klebstoff wird von einer Trennfolie geschützt, die eine einfache Anwendung ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgezeichnete Rutschfestigkeit • Nicht leitfähig • lange Alterungsbeständigkeit - reißt oder härtet nicht aus • Abriebfestigkeit • Beständigkeit gegen Marringeln und Flecken. Anwendung. • Füße auf der Unterseite von Kleingeräten, tragbaren elektronischen Geräten, Telefonen, Tastaturen, Waagen, Uhren und Computer. • Stopps für Schranktüren, Deckel und Schubladen. • Abstandshalter für Bilderrahmen zur Ausrichtung und für Elektronik-/Kfz-Anwendungen. • Schutzvorrichtungen zur Vermeidung von Schäden während des Versands. 3M Bumpon-Elastikpuffer können überall eingesetzt werden, um Zuschlagen, Verkratzen, Einkerben, Scheuern, Schrammen, Rutschen, Vibrationen und Lärm zu vermeiden. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Klebstoffe und Sicherheitsprodukte am Arbeitsplatz. Von Industrie- bis Büroumgebungen kombiniert 3M hochwertige Produkte mit RS Components ausgezeichnetem Kundenservice, um zuverlässige Arbeitsplatzsicherheitslösungen zu bieten, wenn Sie sie benötigen.
Weitere Informationen:
Stärke:
5.1mm
Farbe:
Schwarz
Durchmesser:
11.2mm
Material:
PUR
Betriebstemperatur max.:
+66°C
Serie:
SJ-5000
Betriebstemperatur min.:
-34°C
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, maschinenfuß, 236464, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Dämpfungspads, 3M, SJ5003, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti-Slip Pads
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07994*
€ 0,11783*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,311*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,14*
€ 4,72*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 10,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
1 Paket enthält 56 Stück (ab € 0,07393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.