Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack 3M SJ 5003 Gerätefuß selbstklebend, rund Schwarz (Ø x H) 11.1mm x 5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143599
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5003S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
50er Pack 3M SJ 5003 Gerätefuß selbstklebend, rund Schwarz (Ø x H) 11.1mm x 5mm 1St./Pack

Rutschfest, dauerhafte Elastizität (kein Verspröden), keine Schiebe- und Farbspuren. Starke Dämpfung von Vibration, Stößen und Schlägen.

Kategorie: Gerätefuß
Besonderheiten: selbstklebend + rund
Material: Polyurethan
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.1 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: SJ 5003
Produkt-Art: Gerätefuß
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SJ5003
EAN: 0021200184253
ESKA-Nummer: 883008
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, maschinenfuß, 3M, SJ 5003, 236-464, Rutschfester Gerätefuß, Elastischer Gerätefuß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07994*
€ 0,11783*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,311*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,14*
€ 4,72*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 10,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.