Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA E3522800 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5mm x 20mm Träge -T- Inhalt 360 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51784
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     E3522800
EAN/GTIN:
     4064161263373
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
360 gebräuchliche Sicherungen in 18 Typen zu je 20 Stück.
Lieferumfang:
je 20 x 0,100 / 0,125 / 0,160 / 0,200 / 0,250 / 0,315 / 0,400 / 0,500 / 0,630 / 0,800 / 1,0 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,15 / 4,0 und 6,3 A.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Typ:
E3522800
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Schaltvermögen:
E
Produkt-Art:
Feinsicherung-Sortiment
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 43,14*
€ 55,91*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,30*
€ 55,92*
1 Tag
27
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,77*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 49,48*
€ 63,76*
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 64,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,92*
€ 66,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,05*
€ 64,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,50*
€ 63,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,74*
€ 56,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,68*
€ 55,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Packung
1 Packung enthält 360 Stück (ab € 0,11473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.