| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80355844 Herst.-Nr.: E3522800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sortimentskasten T 5x20mm 360St. E3522800 Sortiment im Kunststoffkoffer, Baugröße 5x20 mm Inhalt: 20 Stk 100 mA, 20 Stk 125 mA, 20 Stk 160 mA, 20 Stk 200 mA, 20 Stk 250 mA, 20 Stk 315 mA, 20 Stk 400 mA, 20 Stk 500 mA, 20 Stk 630 mA, 20 Stk 800 mA, 20 Stk 1 A, 20 Stk 1,25 A, 20 Stk 1,6 A, 20 Stk 2 A, 20 Stk 2,5 A, 20 Stk 3,15 A, 20 Stk 4 A, 20 Stk 6,3 A Weitere Informationen: | | Anzahl der Sicherungen: | 360 | Auslösecharakteristik: | träge (T) | Ausführung: | Glassicherung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Feinsicherungssortiment, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, feinsicherung eska träge, feinsicherungssortiment, eska feinsicherungssortiment, Sicherung, Sicherungskasten, Sicherungsortiment, Feinsicherungskasten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,67* | € 55,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,17* | € 55,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,33* | € 60,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 49,47* | € 63,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,76* | € 64,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|