Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.127 520127 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 10A 250V Superflink -FF- Inhalt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51593
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Superflink -FF- 250 V 100 mA bis 1,25 A Glasrohr, durchsichtig, Ausschaltvermögen 35 A · 1,6 A bis 16 A Keramikrohr. (Packungsinhalt 10 Stück).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
520127
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Nennstrom:
10 A
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Ausschaltvermögen:
1500 A
Prüfzeichen:
DIN 41.660, EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,341*
€ 6,381*
7 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 4,342*
€ 6,382*
3 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 4,39*
€ 6,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,042*
€ 7,342*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.