Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.127 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 520.127 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
ESKA 520.127 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77718547
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet Ihnen Feinsicherungen in den unterschiedlichen Abschaltcharakteristiken.
Sie finden eine passende Lösung in unserer Übersicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
10 A
Betriebsklasse
FF
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
4 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,5032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,032*
€ 5,98808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.