Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Keramikrohr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESKA 520.127 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
ESKA 520.127 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     3461-40076922
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Keramiksicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 10A mit der Auslösecharakteristik superflink. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
10 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, FF 10 A, FF10A, 520127, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639340, 639340
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,032*
€ 5,032*
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,37*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,331*
€ 6,391*
7 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 4,332*
€ 6,392*
3 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 4,38*
€ 6,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,391*
€ 7,60529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,061*
€ 7,21259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,731*
€ 6,81989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,501*
€ 6,54619
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,131*
€ 6,10589
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,331*
€ 5,15389
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.