Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1576514 TC-522.525 6,3A Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 6.3A 250V Träge -T- Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S483911
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
TC-522.525 6,3A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
6.3 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Ausschaltvermögen:
63 A
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, tru components feinsicherung, TRU COMPONENTS, TC-522525 6, 3A, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,1335*
1 Tag
2847
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1939*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,80*
€ 32,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0972*
€ 0,1157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,0951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.