Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1578982 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S460651
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578982
EAN/GTIN:
     4053199496426
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm

Features:
6,35 mm
Stecker gerade
Mono
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1578982
Typ:
1578982
Material (Details):
Metall
Steckzyklen:
≥ 3 000
Bauform:
Stecker, gerade
Audio-Kanäle:
Mono
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Kabel-Durchmesser (Details):
7.80 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: 2050004909067, TRU COMPONENTS, Hohlraumstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,74*
2 Tage
114
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,82*
€ 34,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1108005
ab € 2,00*
Sonstiges
BKL Electronic
1109030
ab € 0,56*
Sonstiges
BKL Electronic
1109001
ab € 0,66*
Sonstiges
BKL Electronic
1109016
ab € 0,56*
Sonstiges
TRU Components
1578867
ab € 0,54*
Sonstiges
TRU Components
1578875
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
1578983
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.