Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578867 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578867-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
TRU COMPONENTS 1578867 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.

6,35 mm
Buchse Einbau
Mono

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Einbau-Durchmesser (Details): 9,2 mm · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Schaltkontakt-Art (Details): ohne · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578867
Typ (Hersteller-Typ):
1578867
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
9|ツ|2 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
ohne
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004900910, TRU COMPONENTS, 1578867, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,88*
Lager 102
693
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,96*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 19,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1101059
ab € 4,00*
Sonstiges
BKL Electronic
1107008
ab € 1,02*
Sonstiges
BKL Electronic
1108005
ab € 2,00*
Sonstiges
BKL Electronic
1107001
ab € 0,66*
Sonstiges
TRU Components
1578901
ab € 4,03*
Sonstiges
TRU Components
1578982
ab € 1,02*
Sonstiges
TRU Components
1578983
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.