Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1109016 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736392-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1109016
EAN/GTIN:
     4011376706881
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse
BKL Electronic 1109016 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinkeneinbaukupplung 6,35 mm

6,35 mm
Buchse Einbau
Mono

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3 000 · Audio-Kanäle: Mono · Einbau-Durchmesser (Details): 10 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2 · Schaltkontakt-Art (Details): vorhanden · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1109016
Typ (Hersteller-Typ):
1109016
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Einbau-Durchmesser (Details):
10 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
vorhanden
Befestigung:
Print
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3 000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000241208, 04049521013584, 04011376706881, 4011376706881, BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,96*
Lager 102
993
3
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,98*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 2,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1101059
ab € 3,86*
Sonstiges
BKL Electronic
1107008
ab € 0,70*
Sonstiges
BKL Electronic
1107001
ab € 0,64*
Sonstiges
TRU Components
1578803
ab € 3,75*
Sonstiges
TRU Components
1578901
ab € 3,86*
Sonstiges
TRU Components
1578982
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.