Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1109030 Kabeladapter 6.3mm mono Nein Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1109030 Kabeladapter 6.3mm mono Nein Schwarz
BKL Electronic 1109030 Kabeladapter 6.3mm mono Nein Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74347498
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1109030
EAN/GTIN:
     4011376704955
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Typ
Pin header
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
6.3mm mono
Anschluss 2
Nein
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1101059
ab € 3,86*
Sonstiges
BKL Electronic
1107008
ab € 0,70*
Sonstiges
BKL Electronic
1108005
ab € 1,92*
Sonstiges
BKL Electronic
1107001
ab € 0,64*
Sonstiges
TRU Components
1578803
ab € 3,76*
Sonstiges
TRU Components
1578901
ab € 3,86*
Sonstiges
TRU Components
1578982
ab € 0,98*
Sonstiges
TRU Components
1578983
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.