Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578983 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, gerade Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578983-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
TRU COMPONENTS 1578983 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, gerade Mono Silber 1 St.

Klinkenkupplung 6,35 mm (Mono) aus Metall

6,35 mm Kupplung gerade
Gehäuse aus Metall
Ausführung: Mono

Klinkenbuchse zum Anlöten an Kabel.

Technische Daten:
Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1578983
Typ (Hersteller-Typ):
1578983
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004909074, TRU COMPONENTS, 1578983, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,19*
Lager 102
97
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,13*
€ 32,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1107008
ab € 1,02*
Sonstiges
TRU Components
1578982
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.