Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578982 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578982-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker 6,35 mm

6,35 mm
Stecker gerade
Mono

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3 000 · Audio-Kanäle: Mono · Herst.-Teilenr.: 1578982 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Metall · Polzahl (num): 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 1578982

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578982
Typ (Hersteller-Typ):
1578982
Material (Details):
Metall
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
7.80 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3 000
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004909067, TRU COMPONENTS, 1578982, Hohlraumstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,00*
Lager 102
296
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1108005
ab € 2,25*
Sonstiges
BKL Electronic
1109030
ab € 0,90*
Sonstiges
BKL Electronic
1109001
ab € 0,80*
Sonstiges
BKL Electronic
1109016
ab € 0,48*
Sonstiges
TRU Components
1578799
ab € 1,80*
Sonstiges
TRU Components
1578867
ab € 0,75*
Sonstiges
TRU Components
1578875
ab € 1,03*
Sonstiges
TRU Components
1578983
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.