Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components 1578982 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152776
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578982
EAN/GTIN:
     4053199496426
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
10er Pack TRU Components 1578982 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1St./Pack

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 7.80 mm
Material (Details): Metall
Herst.-Teilenr.: 1578982
Typ: 1578982
Knickschutz: Ja
Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Vernickelt
Inhalt: 1 St.
Steckzyklen: ? 3 000
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Polzahl: 2
Audio-Kanäle: Mono
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: 1578982
EAN: 4053199496426
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Pin-Länge oben 7.1 mm, unten 4.7 mm

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TRU, Components, 1578982
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,74*
2 Tage
114
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,82*
€ 34,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,48*
€ 32,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
1108005
ab € 2,00*
Sonstiges
BKL Electronic
1109030
ab € 0,56*
Sonstiges
BKL Electronic
1109001
ab € 0,66*
Sonstiges
BKL Electronic
1109016
ab € 0,56*
Sonstiges
TRU Components
1578867
ab € 0,54*
Sonstiges
TRU Components
1578875
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
1578983
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.