Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S247532 Herst.-Nr.: KP-6191 EAN/GTIN: 8713016061911 |
| |
|
| | |
| Die luxuriöse Tristar KP-6191 Kochplatte ist die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt werden, um nach dem Angeln den Tagesfang zu braten. Einfach zu bedienen und daher auch für ältere Menschen geeignet.
Durchmesser: 18,7 cm Die Kochplatte hat einen Durchmesser von 18,7 cm und eignet sich damit für kleine und große Töpfe und Pfannen. Mit dem großen Drehregler vorn am Gerät lässt sich ganz einfach die Temperatur einstellen. Sobald die Platte anfängt, sich aufzuheizen, leuchtet eine rote Kontrolllampe als deutlich sichtbarer Hinweis darauf, dass die Kochplatte heiß ist.
Besonders sicher Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Kochplatte ungewollt bewegen lässt. Außerdem ist das Gehäuse hitzebeständig und bleibt stets kühl. Die Kochplatte hat insgesamt 1500 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden. Features: Luxuriöse Kochplatte, ideal für Wohnheime, Hütten, kleine Büros und Küchen Kochplatte mit 18,7 cm Durchmesser für kleine und große Töpfe und Pfannen Manuell einstellbare Temperatur mittels großem Thermostatregler Lieferumfang: Tristar-Herdplatte + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung (Details): | 1500 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Kochplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,81* | € 39,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 29,70* | € 39,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,59* | € 44,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|