Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.027 520027 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 10A 250V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23065
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Features:
Inhalt 10 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
520027
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Nennstrom:
10 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Ausschaltvermögen:
100 A
Prüfzeichen:
DIN 41.660, EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,13*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,693*
€ 1,153*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,694*
€ 1,154*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,18*
3 Tage
5
1
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.