Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1591BSFLBK Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21622
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591BSFLBK
EAN/GTIN:
     4016138695281
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
31 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1591BSFLBK
Länge bzw. Tiefe:
112 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Hammond Electronics, 741-7464
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,37*
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 5,39*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 5,42*
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 6,23*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,84*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,55*
Zubehör
RS Pro
570619
ab € 5,95*
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 49,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.