| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S21292 Herst.-Nr.: 1553BRDBKBAT EAN/GTIN: 4016138618761 |
| |
|
| | |
| Das Gehäuse hat spezielle griffige Seitenteile.Ausgestattet mit einem abnehmbaren Frontteil zur leichteren Bearbeitung. Oberteil mit zurückgesetzter Fläche für Beschriftungen, Knöpfe usw. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 117 mm | Farbe: | rot | Breite: | 79 mm | Höhe: | 24 mm | Typ: | 1553BRDBKBAT | Länge bzw. Tiefe: | 117 mm | Material: | ABS | Besonderheiten: | mit Batteriefach | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Hand-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,47* | € 11,65* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,12* | € 11,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,95* | € 13,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,40* | € 16,19* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,56* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|