Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, rot, IP54, 1553BRDBKBAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, rot, IP54, 1553BRDBKBAT
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 117 x 79 x 25 mm, rot, IP54, 1553BRDBKBAT
Artikel-Nr.:
     4502-61H2161
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BRDBKBAT
EAN/GTIN:
     4099889529074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Handgehäuse, 1553BRDBKBAT, Hammond Weiches Handgehäuse mit Allzweck-ABS-Material und einer Länge von 117 mm
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Farbe:
rot
Höhe:
25 mm
Länge:
117 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 13,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 13,64*
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 16,28*
€ 8,95*
ab € 10,45*
€ 18,73*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,48*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,99*
Zubehör
Hammond
1593ATS50
ab € 3,83*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.