Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1553BRDBKBAT GEHÄUSE, ABS, ROT, 117X79X24MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511167
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BRDBKBAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Produktpalette: 1553
  • Außenhöhe - imperial: 4.61 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 79 mm
  • Außentiefe - metrisch: 24 mm
  • Gehäusefarbe: Rot
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.11 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 117 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse hammond, universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1553BRDBKBAT, 1511167, 151-1167
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,47*
    € 11,64*
    € 6,90*
    ab € 8,12*
    € 11,65*
    € 8,95*
    ab € 8,95*
    € 13,22*
    € 5,90*
    ab € 8,40*
    € 16,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,55*
    € 19,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIPGY
    ab € 1,93*
    Zubehör
    Hammond
    1593ATS50
    ab € 3,85*
    Zubehör
    Hammond
    1593ATS100
    ab € 5,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.