Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF9540PBF MOSFET 1 P-Kanal 150W TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S04918
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9540PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
200 mΩ
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
IRF9540PBF
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
19 A
C(ISS):
1400 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
Q(G):
61 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
11 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
P-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
150 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, mosfet 100v, Vishay, 708-5152, IRF9540PBF-ND
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,25*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,33*
2 Tage
1400
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,41*
1 Tag
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.