Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -13A; 150W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -13A; 150W; TO220AB
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -13A; 150W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF9540PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9540PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: -100V
Drainstrom: -13A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 150W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 61nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, mosfet 100v
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,25*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,27*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,33*
1 Tag
1400
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,41*
1 Tag
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.