Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFPE50PBF MOSFET 1 N-Kanal 190W TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S04525
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFPE50PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
1.2 Ω
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
IRFPE50PBF
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
7.8 A
C(ISS):
3100 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
Q(G):
200 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
4.7 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
190 W
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
TO-247AC
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet, Vishay, 541-1089, IRFPE50PBF-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 4,33*
1 Tag
191
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 4,71*
1 Tag
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,85*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 5,02*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,57*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.