Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 1224-02 Schubladenschrank (L x B x H) 306 x 150 x 552mm Anzahl Fächer: 24 Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S042951
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137409
EAN/GTIN:
     5733439137409
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Hochwertiges Schubladen-Magazin mit 24 Schubladen Typ 150-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden. Hergestellt aus Stahl, Schubladen aus PP.
Weitere Informationen:
Höhe:
552 mm
Länge:
306 mm
Farbe:
blau + transparent
Breite:
150 mm
Gewicht:
3.7 kg
Typ:
1224-02
Fächer:
24
Material:
Stahl + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Blau + Transparent
Produkt-Art:
Schubladenschrank
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,75*
€ 56,46*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 51,55*
€ 61,37*
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 56,00*
€ 65,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,24*
€ 65,30*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,71*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,82*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,90*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,95*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.