Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Cabinet 1224-02 Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Cabinet 1224-02 Stahl Blau
raaco Cabinet 1224-02 Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29831376
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 150-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden in 3 Fächer unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
4634 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Stahl
Anzahl der Schubladen
24 Schublade(n)
Höchstgewichtskapazität
29.7 kg
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,73*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,81*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,89*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,91*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.