Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B306xT150xH552mm galvanisiertes Stahlbl.24 Schubl.PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000871599
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137409
EAN/GTIN:
     5733439137409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
zur Wandmontage und Aufnahme in den Drehturm Art.-Nr. 4000 871 595 geeignet · aus galvanisiertem Stahlblech · dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugsicherung · jede Schublade kann in mind. 3 Fächer unterteilt werden · Trennwände bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang · mit Gummifüßen und Aufhängelöcherndurch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen mehrfach unterteilt werdenfür das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
B (4000 795 524)
Schubladenanzahl:
24
Breite:
306 mm
Schubladen:
Polypropylen
Farbe:
dunkelblau / transparent
Marke:
RAACO
Material:
galvanisiertes Stahlblech
Tiefe:
150 mm
Höhe:
552 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,75*
€ 56,46*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 51,55*
€ 61,37*
Lager 1690
48
€ 5,99*
ab € 56,00*
€ 65,30*
€ 4,00*
ab € 54,24*
€ 65,30*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,71*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,82*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,90*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,95*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.