Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 1224-02 Schubladenschrank (L x B x H) 306 x 150 x 552 mm Anzahl Fächer: 24 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597312-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137409
EAN/GTIN:
     5733439137409
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
raaco 1224-02 Schubladenschrank (L x B x H) 306 x 150 x 552 mm Anzahl Fächer: 24 Inhalt 1 St.

Stahlmagazin 1224-02

Hochwertiges Schubladen-Magazin mit 24 Schubladen Typ 150-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden. Hergestellt aus Stahl, Schubladen aus PP.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 24 · Gewicht: 3.7 kg · Herstellerfarbe: Blau,Transparent · Material: Stahl,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 552 mm · Produktabmessung, Länge: 306 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 306 x 150 x 552 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Transparent
Produktabmessung, Höhe:
552 mm
Produktabmessung, Länge:
306 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
raaco
Farbe:
blau | transparent
Material:
Stahl | Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
1224-02
Anzahl Fächer:
24
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
Schubladenschrank
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,75*
€ 56,46*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 51,55*
€ 61,37*
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 56,00*
€ 65,30*
€ 4,00*
ab € 54,24*
€ 65,30*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,71*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,82*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,90*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,95*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.