Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 60W 5A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R770212
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-60-12DA2
EAN/GTIN:
     4021087075428
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

Features:


5 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
150 mm
Breite:
53 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
490 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Prüfzeichen:
SELV; MM-Zeichen
Anschluss:
Litze
Betriebsspannung:
12 V
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Leistung (max.):
60 W
Eingangsspannung (max.):
431 + 305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
127 + 90 V/AC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Trafo
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber 60w, led treiber, led treiber 60w, Mean Well, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
8
€ 4,90*
ab € 27,01*
€ 38,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,52*
€ 38,97*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 39,79*
€ 5,90*
ab € 26,45*
€ 41,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12
ab € 21,65*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12DA
ab € 23,38*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24
ab € 18,72*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA
ab € 23,29*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-36
ab € 22,05*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA2
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.