Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für LED-Bänder; 60W; 12VDC; 5A; 90÷305VAC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PWM-60-12DA2
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-60-12DA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...305V AC;127...431V DC
Äußere Abmessungen: 150x53x35mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 5A
Anwendung: für LED-Bänder
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteileigenschaften: PWM-Ausgang
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: PWM-60DA
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
8
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 38,76*
€ 4,00*
ab € 27,35*
€ 38,76*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 39,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 26,42*
€ 40,87*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 51,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12
ab € 21,69*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12DA
ab € 23,43*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24
ab € 18,59*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA
ab € 23,41*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-36
ab € 21,97*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA2
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.