Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PWM-60-12 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PWM-60-12 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
MEAN WELL PWM-60-12 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29817880
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-60-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90-305 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
5 A
Effizienz
86 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Zertifizierung
UL8750, CSA C22.2 No. 250.13-12, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
490 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
490 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
271030 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12DA
ab € 24,17*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24
ab € 19,47*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA
ab € 23,07*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-36
ab € 21,58*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12DA2
ab € 26,44*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA2
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.