Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PWM-60-12DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PWM-60-12DA LED-Treiber
MEAN WELL PWM-60-12DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79325745
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-60-12DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12
ab € 20,35*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24
ab € 19,32*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA
ab € 23,35*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-36
ab € 21,91*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-24DA2
ab € 23,86*
Ähnlich
Mean Well
PWM-60-12DA2
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.